DAIKO(大光電機)
スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65945872
品番
DST-37293
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.7
材質
鋼板 白塗装、アクリル 乳白消し
質量(kg)
0.6
光源寿命
40000時間
容量(VA)
7
仕様
中間スイッチ付(点滅)、コード2m付(透明)
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
190
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.0
光束(Lm)
200
明るさ
白熱灯40W相当
適合ランプ
LED 3.7W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65945872
DST-37293
63719794
DST-37293
スタンド/テーブルスタンド
DAIKO(大光電機)
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました