DAIKO(大光電機)
スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65945906
品番
DST-37798
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.8
材質
鋼板 白塗装
質量(kg)
0.4
光源寿命
30000時間
容量(VA)
8
仕様
中間スイッチ付(点滅)、コード1m付(透明)
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
110
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.4
光束(Lm)
240
明るさ
ダイクロハロゲン50W相当
適合ランプ
LEDランプ(径50mm) 4.8W(E11) ・広角形 電球色 2700K
演色指数(Ra)
85
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65945906
DST-37798
63719943
DST-37798
スタンド/フロアスタンド
DAIKO(大光電機)
1台
¥
9,498
税込
¥
10,448
注文コードが変更になりました