DAIKO(大光電機)
スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65945942
品番
DST-38692R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
21
材質
鋼板 白塗装 、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
3
光源寿命
40000時間
容量(VA)
21
仕様
中間スイッチ付(点滅)、コード3m付(透明)、差込プラグ付
長さ(mm)
1285
幅(mm)
65
高さ(mm)
40
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
光束(Lm)
1210
適合ランプ
LED 21W キャンドル色 2000K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可