DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65946152
品番
DST-39532Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,000
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
材質
鋼板・鋼管 シルバー塗装、布 黒(コーティング加工)
質量(kg)
3.3
光源寿命
40000時間
容量(VA)
9
仕様
中間スイッチ付(点滅)、コード3m付(黒)
直径(Φmm)
330
高さ(mm)
1600
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.3
光束(Lm)
190
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可