DSY-4886YW 間接照明用器具 DAIKO(大光電機) 65948995

間接照明用器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)906
色温度(K)2700
消費電力(W)12.5
定格電圧(V)AC100/200
内容量1個注文コード65948995品番DSY-4886YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
消費電力(W)12.5定格電圧(V)AC100/200材質アルミ型材 白アルマイト、ポリカーボネート 乳白(マット)質量(kg)1.1長さ(mm)906幅(mm)36高さ(mm)46器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)21/22連結数最大30台(100V時)、50台(200V時)まで 電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1台お求めください。光束(Lm)1410LED寿命(時間)40000時間適合ランプLED 12.5Wグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65948995DSY-4886YW63736899DSY-4886YWDSY-4886YW 間接照明用器具/非調光/シングルライン DAIKO(大光電機) 63736899間接照明用器具/非調光/シングルラインDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする