DWP-38865Y アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65951253

アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)4.9注文コード65951253品番DWP-38865Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
消費電力(W)4.9材質白木 クリア塗装、アクリル 乳白質量(kg)1容量(VA)9明るさ白熱灯60W相当幅(mm)200高さ(mm)325奥行(mm)110定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間光束(Lm)340適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする