DWP-38948Y アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65951305

アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)4.7注文コード65951305品番DWP-38948Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
消費電力(W)4.7材質鋼板 ブラウンアンティーク色塗装、アクリル 乳白(マット)質量(kg)0.8容量(VA)7明るさ白熱灯60W相当寸法(mm)幅160×高165×出170定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K演色指数(Ra)82定格光束(Lm)320
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする