DWP-39159Y アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65951402

アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)4.7注文コード65951402品番DWP-39159Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,000
消費電力(W)4.7材質アルミダイカスト・アルミ板 白塗装、アルミ管 白塗装、ガラス 透明質量(kg)1.2容量(VA)7明るさ白熱灯60W相当幅(mm)210高さ(mm)220奥行(mm)255定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間光束(Lm)320適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65951402DWP-39159Y63712374DWP-39159YDWP-39159Y アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712374アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする