DWP-39517Y アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65951576

アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)4.7注文コード65951576品番DWP-39517Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
消費電力(W)4.7材質プラスチック ダークグレー、アクリル 乳白(シボ加工)質量(kg)0.6容量(VA)7明るさ白熱灯60W相当幅(mm)220高さ(mm)220奥行(mm)90定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間光束(Lm)210適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65951576DWP-39517Y63712889DWP-39517YDWP-39517Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712889アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)1台
8,990
税込9,889
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする