DAIKO(大光電機)
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
消費電力(W)
9.1
注文コード
65951673
品番
DWP-39586W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
消費電力・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.1
材質
プラスチック 白、アクリル 乳白(シボ加工)
質量(kg)
0.7
容量(VA)
16
明るさ
白熱灯100W相当
仕様
縦長付・横長付兼用
幅(mm)
125
高さ(mm)
270
奥行(mm)
70
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
710
適合ランプ
LED 9.1W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可