DAIKO(大光電機)
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
9.1
注文コード
65951682
品番
DWP-39586Y
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.1
材質
プラスチック 白、アクリル 乳白(シボ加工)
質量(kg)
0.7
容量(VA)
16
明るさ
白熱灯100W相当
仕様
縦長付・横長付兼用
幅(mm)
125
高さ(mm)
270
奥行(mm)
70
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
640
適合ランプ
LED 9.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可