DAIKO(大光電機)
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
消費電力(W)
12.2
注文コード
65951777
品番
DWP-39591W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
消費電力・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
12.2
材質
アルミ 白塗装、アクリル 乳白
質量(kg)
1.2
容量(VA)
21
明るさ
白熱灯60W×2灯相当
高さ(mm)
120
径(Φmm)
275
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
780
適合ランプ
LED電球 6.1W(E17)×2灯 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
70
注意
※調光器併用不可