DWP-39909Y アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65952407

アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)4.7注文コード65952407品番DWP-39909Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
消費電力(W)4.7材質アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 透明(波目模様)質量(kg)1.3容量(VA)7明るさ白熱灯60W相当幅(mm)155高さ(mm)340奥行(mm)190定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間光束(Lm)90適合ランプLED シャンデリア球タイプ 4.7W(E17) 電球色 2700K演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65952407DWP-39909Y81364284DWP-39909YDWP-39909Y アウトドアライト DAIKO(大光電機) 81364284アウトドアライトDAIKO(大光電機)1台
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする