DWP-40115Y アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65952477

アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)6.5注文コード65952477品番DWP-40115Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
消費電力(W)6.5材質アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 透明マット質量(kg)0.6容量(VA)11明るさ白熱灯60W相当幅(mm)80高さ(mm)80奥行(mm)80定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間光束(Lm)350適合ランプLED 6.5W 電球色 2700K演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする