曜日別特売
LZP-91139YT 小型ペンダント DAIKO(大光電機) 65954175

小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65954175品番LZP-91139YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,800
消費電力(W)4.5材質アルミダイカスト シルバー塗装、カットガラス 透明質量(kg)1.2容量(VA)9仕様吊高さ調節可能、ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)、調光器別売(DP-37154E・39672~5)、Φ3.8細コード使用直径(Φmm)115高さ(mm)90電圧(V)AC100埋め込み深さ(mm)67光束(Lm)150LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯40W相当kirameki適合ランプLED 4.5W 電球色 2700K演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)85調光率(%)5~100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65954175LZP-91139YT81363819DPN-41472YGLZP-91139YT ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81363819ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする