消費電力(W)4.5材質アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 透明(内面消し)質量(kg)1.2容量(VA)9仕様吊高さ調節可能、ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)、調光器別売(DP-37154E・39672~5)、Φ3.8細コード使用直径(Φmm)100高さ(mm)90電圧(V)AC100埋め込み深さ(mm)67光束(Lm)110LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯40W相当kirameki適合ランプLED 4.5W 電球色 2700K演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)85調光率(%)5~100