DAIKO(大光電機)
小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65954306
品番
LZP-91184YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
202
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
染色和紙 飴色(一部模様入)
質量(kg)
0.5
容量(VA)
7
仕様
上下面開放、吊高さ調節可能
直径(Φmm)
260
高さ(mm)
175
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
370
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可