消費電力(W)4.5材質アルミダイカスト 黒塗装、鋼板 黒塗装、硬質ガラス 透明質量(kg)0.6容量(VA)9仕様吊高さ調節可能、調光器別売(DP-37154E・39672~5)、ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)、Φ3.8細コード使用寸法(mm)径Φ100×高145×全長700~1500×埋込穴Φ85×埋込深56定格電圧(V)AC100埋め込み深さ(mm)67光源寿命40000時間明るさ白熱灯40W相当kirameki適合ランプLED 4.5W 電球色 2700K演色指数(Ra)83定格光束(Lm)130調光率(%)5~100