DAIKO(大光電機)
スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65954665
品番
LZT-90739YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.4
材質
綿糸 生成り
質量(kg)
0.6
光源寿命
40000時間
容量(VA)
11
仕様
中間スイッチ付(点滅)、コード3m付(透明)
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
295
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.9
光束(Lm)
340
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球・クリア 6.4W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65954665
LZT-90739YT
63720126
LZT-90739YT
スタンド/和風スタンド/和風
DAIKO(大光電機)
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました