曜日別特売
B126 ホシカブト エレカット ウーリーミシン糸 200g ミヤマ(三山) 65955943

※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

B126 ホシカブト エレカット ウーリーミシン糸 200g ミヤマ(三山) 65955943
B126 ホシカブト エレカット ウーリーミシン糸 200g ミヤマ(三山) 65955943
B126 ホシカブト エレカット ウーリーミシン糸 200g ミヤマ(三山) 65955943

ホシカブト エレカット ウーリーミシン糸 200g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色番B126
内容量1個注文コード65955943品番B126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

エレカットミシン糸は、優れた導電・通電作用を発揮して、各種衣類の摩擦帯電電荷を除去させる高機能なミシン糸です。

長さ(m)8000規格266T色番B126捲量(g)200
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする