大洋ツール
外丸フライス VEX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
刃数
12
注文コード
65957370
品番
VEX 75XR0.6X25.4
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・外径
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
外周面の外丸の切れ刃をもち、丸溝の加工に用いる二番取りフライス。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
R
R0.6
刃数
12
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
75
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
1.2