VEX 75XR1X25.4 外丸フライス VEX 大洋ツール 65957415

外丸フライス VEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚刃数12注文コード65957415品番VEX 75XR1X25.4
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

外周面の外丸の切れ刃をもち、丸溝の加工に用いる二番取りフライス。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51RR1刃数12穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)75表面処理ノンコート刃幅(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする