曜日別特売
WAC 70X10X25.4X90° ダブルアンギュラーカッター WAC 大洋ツール 65958420

ダブルアンギュラーカッター WAC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード65958420品番WAC 70X10X25.4X90°
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51穴径(Φmm)25.4角度(°)90外径(Φmm)70表面処理ノンコート刃幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする