曜日別特売

ダブルアンギュラーカッター WAC

ダブルアンギュラーカッター WAC - 大洋ツール

両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート内容量1枚
341件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
角度(°)
外径(Φmm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65958307WAC 70X6X25.4X90°25.490706
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65958316WAC 70X8X25.4X30°25.430708
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958325WAC 70X8X25.4X90°25.490708
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958334WAC 70X10X25.4X30°25.4307010
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958350WAC 70X10X25.4X35°25.4357010
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958359WAC 70X10X25.4X40°25.4407010
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958368WAC 70X10X25.4X45°25.4457010
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958377WAC 70X10X25.4X60°25.4607010
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958386WAC 70X10X25.4X70°25.4707010
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958395WAC 70X10X25.4X75°25.4757010
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958404WAC 70X10X25.4X80°25.4807010
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958420WAC 70X10X25.4X90°25.4907010
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958429WAC 70X10X25.4X120°25.41207010
23,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958438WAC 70X11X25.4X30°25.4307011
24,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958447WAC 70X11X25.4X40°25.4407011
24,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958456WAC 70X11X25.4X45°25.4457011
24,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958465WAC 70X13X25.4X40°25.4407013
26,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65958474WAC 70X13X25.4X45°25.4457013
26,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65958490WAC 70X13X25.4X50°25.4507013
26,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65958499WAC 70X13X25.4X55°25.4557013
26,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65958508WAC 70X13X25.4X60°25.4607013
26,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65958517WAC 70X13X25.4X65°25.4657013
26,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65958526WAC 70X13X25.4X70°25.4707013
26,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65958535WAC 70X13X25.4X75°25.4757013
26,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65958544WAC 70X13X25.4X80°25.4807013
26,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65958560WAC 70X13X25.4X85°25.4857013
26,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65958569WAC 70X13X25.4X90°25.4907013
26,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65958578WAC 70X13X25.4X100°25.41007013
26,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65958587WAC 70X13X25.4X110°25.41107013
26,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65958596WAC 70X13X25.4X120°25.41207013
26,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65958605WAC 75X4X25.4X30°25.430754
27,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65958614WAC 75X4X25.4X45°25.445754
27,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65958630WAC 75X4X25.4X60°25.460754
27,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65958639WAC 75X4X25.4X90°25.490754
27,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65958648WAC 75X4X25.4X120°25.4120754
27,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65958657WAC 75X6X25.4X30°25.430756
27,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65958666WAC 75X6X25.4X45°25.445756
27,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65958675WAC 75X6X25.4X60°25.460756
27,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65958684WAC 75X6X25.4X90°25.490756
27,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65958700WAC 75X6X25.4X100°25.4100756
27,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65958709WAC 75X6X25.4X110°25.4110756
27,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65958718WAC 75X6X25.4X120°25.4120756
27,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65958727WAC 75X8X25.4X30°25.430758
25,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958736WAC 75X8X25.4X45°25.445758
25,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958745WAC 75X8X25.4X50°25.450758
25,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958754WAC 75X8X25.4X60°25.460758
25,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958770WAC 75X8X25.4X90°25.490758
25,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958779WAC 75X8X25.4X100°25.4100758
25,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958788WAC 75X8X25.4X110°25.4110758
25,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65958797WAC 75X8X25.4X120°25.4120758
25,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする