曜日別特売
J110V300W アイ ハロゲンランプ (両口金形) J 110V用 岩崎電気 65960265

J110V300W アイ ハロゲンランプ (両口金形) J 110V用 岩崎電気 65960265
J110V300W アイ ハロゲンランプ (両口金形) J 110V用 岩崎電気 65960265
J110V300W アイ ハロゲンランプ (両口金形) J 110V用 岩崎電気 65960265

アイ ハロゲンランプ (両口金形) J 110V用

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード65960265品番J110V300W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150

横長でワイドな配光が得られ、幅広い用途に対応。

種別300W定格電圧(V)110口金R7s全光束(Lm)5400定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)300ランプ効率(Lm/W)18.0色温度(K)2900電球の種類ハロゲン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 照明器具保守(管交換)
医療・福祉・介護関連業

なかなかこの形状の球は、小売店に常備されてないようです。 こちらで1本から購入できるのは助かっております。

対象商品 : 09919525
2019-09-25
用途: 分光計測用の可視・赤外光照明として

出力の控え目な両口金ショートタイプのハロゲン光源として愛用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする