曜日別特売
CAVE 75XR1.4X25.4 内丸フライス CAVE 大洋ツール 65962035

内丸フライス CAVE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚刃数12外径(Φmm)75注文コード65962035品番CAVE 75XR1.4X25.4
参考基準価格(税別)¥49,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

外周面に丸くくぼんだ切れ刃をもつ二番取りフライス。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51刃数12穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)75表面処理ノンコート刃厚(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする