MH051 ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルト 65963162

ホルツ カーペイント (メタリック、パール)

(70件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(180mL)シルバー危険物の数量0.072L注文コード65963162品番MH051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。

シルバー寸法(縦×横×奥行)(mm)60×170×60適合カラーNo166メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.072L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:70
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 車の傷補修

ペイントするだけでは、簡単にできませんでした。
塗装はやはり下地処理が大切だと思いました。

対象商品 : 65964115
2025-04-13
用途: 原付スクーターのカウル全塗装

かなり昔に採用された色ですが今だに手に入るのは嬉しいです。

2025-02-11
用途: 塗装作業

30年以上前の車のカラーが、今でも購入できる点はとても助かります。店頭ではほぼ見かけなくなっているので。

対象商品 : 65965375
2024-12-03
用途: 塗装

塗装は素人ですが、ソフト99よりホルツのほうが色が出やすいので昔からホルツ派です。

1が参考にしています
対象商品 : 65966924
2024-08-30
用途: 自動車補修塗装
エノモータース自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のボデー(フェンダー、ドア、ルーフ)の補修塗装に使用しましたが、ボカシクリアなど併用すると素人でもかなり上手に塗れます。完成後にクリアも使用しましたが、本当にノズルがよく出来ていてガン吹きに近づいてると思います。

対象商品 : 65964885
2024-02-09
用途: 車両塗装に
宮内建材

ホームセンターでも購入可能ですが、この商品番号の在庫があるかわからない、取り寄せできればいいが、、、ならここで検索、注文クリックで完了!

1が参考にしています
対象商品 : 65966863
2023-07-07
用途: 車のタッチペンに
大木商店

使い勝手は 問題なし。
ただし車両が古いので 元の塗装が劣化していて色が合わない<これは当然の事

対象商品 : 65963862
2023-05-27
用途: 自動車の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のカー用品店やホームセンターには置いていないカラーも、モノタロウなら簡単に取り寄せ出来てとても便利です。商品自体も普通に良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする