曜日別特売
HPGR 30°X2.5X2°X60 半月ピンゲートリーマ HPGR 大洋ツール 65963846

半月ピンゲートリーマ HPGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本先端径(Φmm)2.5先端角(°)30刃長l(mm)60注文コード65963846品番HPGR 30°X2.5X2°X60
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用。高精度の仕上げ面が得られます。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質HAP先端角(°)30全長L(mm)120柄径(Φmm)6表面処理ノンコート刃長l(mm)60ねじれ角(°)0太径D2(Φmm)4.595先端径(Φmm)2.5両角(°)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする