曜日別特売
HPGR 60°X1X5°X25 半月ピンゲートリーマ HPGR 大洋ツール 65964038

半月ピンゲートリーマ HPGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本先端径(Φmm)1先端角(°)60刃長l(mm)25注文コード65964038品番HPGR 60°X1X5°X25
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用。高精度の仕上げ面が得られます。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質HAP先端角(°)60全長L(mm)80柄径(Φmm)4表面処理ノンコート刃長l(mm)25ねじれ角(°)0太径D2(Φmm)3.187先端径(Φmm)1両角(°)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする