曜日別特売
MCRC R0.9 ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツール 65964397

ミニチュアコーナーRカッター MCRC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)3.8全長(mm)60柄径(Φmm)6注文コード65964397品番MCRC R0.9
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2全長(mm)60柄径(Φmm)6外径(Φmm)3.8表面処理ノンコート首下長(mm)7.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする