曜日別特売
PIPR 1/8in パイプリーマー PIPR 大洋ツール 65964826

パイプリーマー PIPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法(inch)1/8注文コード65964826品番PIPR 1/8in
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

1/16テーパーで、テーパーガスタップ下穴仕上げに使用します。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼材質SKH51刃数6全長L(mm)54柄径(Φmm)8.5表面処理ノンコート刃長l(mm)19ねじれ角(°)0太径D2(Φmm)9.213小径D1(Φmm)8.025呼び寸法(inch)1/8シャンク四角部(mm)6.5シャンク四角部長さ(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする