曜日別特売
3003540 オーデノータック ニッぺ(日本ペイント) 65971133

オーデノータック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイプ5分つや有り
内容量1缶(15kg)注文コード65971133品番3003540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

手の触れるところに適した水性内部用塗料です。皮脂による汚れ、はがれに強く粘着感がありません(ノータック)。水性塗料で鉛・クロムを配合しない環境・健康にやさしい塗料です。防カビ機能があり、オプションで抗菌機能も付与できます。

用途
鉄部・木部(特に人の手が触れやすい個所)
タイプ5分つや有り主な用途木、鉄使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ適合下塗り1液水性デクロ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする