曜日別特売
24514 Pマジカルボード WELCOME P・O・Pプロダクツ 65972226

Pマジカルボード WELCOME

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚表示寸法(mm)580×420サイズL注文コード65972226品番24514
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ホワイトボード仕様のラミネートフィルムでありながら、マットタイプ。
通常のホワイトボードとしてはもちろん、黒板、グリーンボードとしての使用も可能です。
また、ハレーションを起こしにくいので、プロジェクターの投影も可能です。

表示寸法(mm)580×420適合ボードマーカー、パステルチョーク、ダストレスチョーク種別片面材質(ボード面)マジカルフィルム、(芯材)MDF、(フレーム)木木目押ピンサイズL外寸法(mm)630×470
注意
※裏面は黒無地です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする