INSTAX MINI STAR WW1 インスタントカラーフイルム instax mini 富士フイルムイメージングシステムズ 65976207

INSTAX MINI STAR WW1 インスタントカラーフイルム instax mini 富士フイルムイメージングシステムズ 65976207
INSTAX MINI STAR WW1 インスタントカラーフイルム instax mini 富士フイルムイメージングシステムズ 65976207

インスタントカラーフイルム instax mini

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10枚)種類シャイニースター注文コード65976207品番INSTAX MINI STAR WW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

チェキ専用フイルム。

ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×54画面寸法(mm)62×46種類シャイニースター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-25
用途: 商品撮影
その他業種

発送はやくて,梱包もしっかりしてます。いつもありがとうございました。

4が参考にしています
対象商品 : 19592659
2023-11-10
用途: 資料
建設業・工事業

データでのやり取りではなく、現像された写真をすぐに渡せる。確認できる。

2が参考にしています
対象商品 : 65976182
2023-01-25
用途: 資料用
製造業

小さくて使いやすく、PCや大きなコピー機が無くてもすぐに
写真を渡せるため重宝しています。
入荷待ち期間が長いのがややネックではありますが…

対象商品 : 19592659
2022-05-06
用途: 自宅の観葉植物の観察日記用
教育・研究機関

撮った写真がすぐに確認できるところ、上手に撮るのが難しくてやり直しがきかない分うまく撮れたら楽しいところが好きで使っています。

対象商品 : 65976182
2018-05-30
用途: サンプル商品の撮影
design office NEXUS

データでのやり取りではなく、現像された写真をすぐに渡せる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする