TKG
MLV ヴォーグ グラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
290
290
260
265
420
345
405
240
295
330
395
490
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978115
品番
S031
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
流行の最先端、おしゃれで特別なひと時を演出。
材質
ハイグレードポリカーボネイト
容量(mL)
290
種別
ウォーターゴブレット
色
クリア
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
79×124
口径(Φmm)
70
耐熱温度(℃)
-30~110
TKG品番
9-2201-0101
TKG品番(2017)
6-1415-0901
食器洗浄機
業務用または家庭用