TKG
MLV ヴォーグ グラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
265
290
260
265
420
345
405
240
295
330
395
490
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978133
品番
S033
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
流行の最先端、おしゃれで特別なひと時を演出。
材質
ハイグレードポリカーボネイト
容量(mL)
265
種別
ウォーターゴブレット
色
クリア
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×149
口径(Φmm)
74
耐熱温度(℃)
-30~110
TKG品番
9-2201-0301
TKG品番(2017)
6-1415-1101
食器洗浄機
業務用または家庭用