曜日別特売
S040 MLV ヴォーグ グラス TKG 65978176

MLV ヴォーグ グラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)240
内容量1セット(2個)注文コード65978176品番S040
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

流行の最先端、おしゃれで特別なひと時を演出。

材質ハイグレードポリカーボネイト容量(mL)240種別ゴブレットクリア寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×173口径(Φmm)57耐熱温度(℃)-30~110TKG品番9-2201-0701TKG品番(2017)6-1415-1501食器洗浄機業務用または家庭用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする