TKG
MLV ダイヤモンド グラス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
450
145
200
252
270
335
215
320
310
450
185
240
255
380
525
300
245
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×168
80×168
80×168
73×79
80×87
87×84
85×90
90×98
78×86
87×97
71×151
75×80
82×87
77×86
88×97
72×152
80×169
86×100
77×148
85×85
89×93
88×90
91×90
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978386
品番
S027
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
多面カットの輝きは高級感を演出。ドリンクをより高級に魅せます。
容量(mL)
450
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
ジブラルタルトール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×168
口径(Φmm)
72
TKG品番
9-2202-2101
品名・タイプ
ロックグラス
耐熱温度(℃)
-30~110
TKG品番(2017)
6-1416-0901
食器洗浄機
業務用または家庭用