S020 MLV サンシャイン グラス TKG 65978578

MLV サンシャイン グラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)385
内容量1セット(2個)注文コード65978578品番S020
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

眩しい太陽光のように光り輝き、持ちやすい丸いシルエット。

容量(mL)385材質ハイグレードポリカーボネイト種別トール寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×142口径(Φmm)65品名・タイプロックグラス耐熱温度(℃)-30~110TKG品番9-2202-2801TKG品番(2017)6-1416-2801食器洗浄機業務用または家庭用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする