曜日別特売
S074 MLV バケーション グラス TKG 65978596

MLV バケーション グラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)230
内容量1セット(2個)注文コード65978596品番S074
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハッピーな休暇を楽しんでください。

容量(mL)230材質ハイグレードポリカーボネイト種別ロック寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×83口径(Φmm)75品名・タイプロックグラス耐熱温度(℃)-30~110TKG品番9-2201-1201TKG品番(2017)6-1416-3001食器洗浄機業務用または家庭用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする