曜日別特売
S169 MLV バケーション グラス TKG 65978605

MLV バケーション グラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)310
内容量1セット(2個)注文コード65978605品番S169
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ハッピーな休暇を楽しんでください。

容量(mL)310材質ハイグレードポリカーボネイト種別ロック寸法(直径Φ×高さH)(mm)87×90口径(Φmm)85品名・タイプロックグラス耐熱温度(℃)-30~110TKG品番9-2201-1301TKG品番(2017)6-1416-3101食器洗浄機業務用または家庭用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする