TKG
MLV バケーション グラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
410
230
310
355
410
280
465
665
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978623
品番
S076
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ハッピーな休暇を楽しんでください。
容量(mL)
410
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
トール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
77×138
口径(Φmm)
73
品名・タイプ
ロックグラス
耐熱温度(℃)
-30~110
TKG品番
9-2201-1501
TKG品番(2017)
6-1416-3301
食器洗浄機
業務用または家庭用