TKG
MLV ホリデー グラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
290
160
200
260
325
355
455
290
370
345
300
185
220
255
335
405
395
510
655
310
445
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×89
80×89
80×89
65×81
70×83
64×117
65×140
65×155
70×169
78×84
85×99
78×109
78×92
72×87
75×92
79×96
87×105
80×124
80×145
82×99
94×103
83×160
87×194
63×154
70×181
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978736
品番
S006
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
休みの日にはゆっくり、落ち着いた使いやすいシルエット。
容量(mL)
290
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
ロック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×89
口径(Φmm)
77
TKG品番
9-2203-0801
品名・タイプ
ロックグラス
耐熱温度(℃)
-30~110
TKG品番(2017)
6-1417-0801
食器洗浄機
業務用または家庭用