曜日別特売
S012 MLV ホリデー グラス TKG 65978788

MLV ホリデー グラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)220
寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×92
75×92
65×81
70×83
64×117
65×140
65×155
70×169
78×84
80×89
85×99
78×109
78×92
72×87
79×96
87×105
80×124
80×145
82×99
94×103
83×160
87×194
63×154
70×181
内容量1セット(2個)注文コード65978788品番S012
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

休みの日にはゆっくり、落ち着いた使いやすいシルエット。

容量(mL)220材質ハイグレードポリカーボネイト種別ロック寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×92口径(Φmm)72TKG品番9-2203-1301品名・タイプロックグラス耐熱温度(℃)-30~110TKG品番(2017)6-1417-1301食器洗浄機業務用または家庭用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする