曜日別特売
S082 MLV ホリデー グラス TKG 65978858

MLV ホリデー グラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)510
寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×160
83×160
65×81
70×83
64×117
65×140
65×155
70×169
78×84
80×89
85×99
78×109
78×92
72×87
75×92
79×96
87×105
80×124
80×145
82×99
94×103
87×194
63×154
70×181
内容量1セット(2個)注文コード65978858品番S082
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

休みの日にはゆっくり、落ち着いた使いやすいシルエット。

容量(mL)510材質ハイグレードポリカーボネイト種別トール寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×160口径(Φmm)80TKG品番9-2203-2001品名・タイプロックグラス耐熱温度(℃)-30~110TKG品番(2017)6-1417-2001食器洗浄機業務用または家庭用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする