TKG
MLV アニメーション グラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
260
260
385
285
430
520
610
485
635
415
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978894
品番
S068
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
その瞬間を切り取りつなげるアニメーションは、記憶に残るシーンを演出。
容量(mL)
260
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
ビール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
84×114
口径(Φmm)
75
品名・タイプ
ビアーグラス
耐熱温度(℃)
-30~110
TKG品番
9-2205-0101
TKG品番(2017)
6-1417-2401
食器洗浄機
業務用または家庭用