S069 MLV アニメーション グラス TKG 65978903

MLV アニメーション グラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)385
内容量1セット(2個)注文コード65978903品番S069
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

その瞬間を切り取りつなげるアニメーションは、記憶に残るシーンを演出。

容量(mL)385材質ハイグレードポリカーボネイト種別ビール寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×129口径(Φmm)85品名・タイプビアーグラス耐熱温度(℃)-30~110TKG品番9-2205-0201TKG品番(2017)6-1417-2501食器洗浄機業務用または家庭用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする