S163 MLV アニメーション グラス TKG 65978955

MLV アニメーション グラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)485
内容量1セット(2個)注文コード65978955品番S163
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

その瞬間を切り取りつなげるアニメーションは、記憶に残るシーンを演出。

容量(mL)485材質ハイグレードポリカーボネイト種別ピルスナー寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×209口径(Φmm)75品名・タイプビアーグラス耐熱温度(℃)-30~110TKG品番9-2205-0301TKG品番(2017)6-1417-3001食器洗浄機業務用または家庭用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする