曜日別特売
- タイヤストッパー 2トン車用 取手付 モノタロウ 65979576

 

- タイヤストッパー 2トン車用 取手付 モノタロウ 65979576
- タイヤストッパー 2トン車用 取手付 モノタロウ 65979576
モノタロウ

タイヤストッパー 2トン車用 取手付

(22件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード65979576品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車の転がり防止に。2t車用。ゴム製なのですべりません。取っ手が付いてるので持ち運びが便利です。

用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。適合2トン用幅(mm)100高さ(mm)150奥行(mm)170質量(kg)2材質再生ゴム
注意
※用途以外では使用しないでください。
※本製品を使用する際は、パーキングブレーキを併用してください。本製品のみでの保持はできません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65979576
2024-10-29
用途: マイカーの保管
その他業種

少し道路側に傾斜した車庫の為、万が一に備えて購入。14インチの軽自動車ですがサイズ的に丁度よい感じです。取っ手がついているので移動がしやすく、ずっしり重い感じで安定性も問題ありません。ブロックで代用していた頃に比べると格段に使い勝手が良い。

対象商品 : 65979585
2024-08-29
用途: ガレージ内の車止めに、使っています。地震に備えて。
杉山カートショップ

スポーツカーのフロントには、少し高さあり、フェンダーに、当たるので、斜めに入れています。重いので、とってよいです。

対象商品 : 65979585
2024-04-01
用途: ジャッキアップなど

ジャッキアップに2個使うとちょうどよいです。普段はタイヤの後ろにおいてストッパー代わりにしています(ちょっと細いけど、補助にはなる)

対象商品 : 65979576
2023-07-19
用途: 坂道駐車時
電気・ガス・熱供給・水道業

坂道に駐車をしなければならない現場のためのストッパー。安くてしっかりしていて満足です。

対象商品 : 65979576
2023-04-14
用途: 自転車駐輪のタイヤ固定
卸売・小売業

自宅用として、サイクリングタイプの自転車駐輪の際、前輪を安定させるため、この重量のストッパーを購入使用。余り大きくもなく満足している。

対象商品 : 65979576
2023-01-03
用途: 北米産の大型乗用車用

タイヤが太く車重も重いためこちらを使用したところ異様にしっくり来ました。国産乗用車用のはオートバイの輪止めに使用しています。

対象商品 : 65979585
2023-03-08
用途: 車両のメンテナンスなど
その他業種

痛恨!! 車高を下げたマイカーでは大きすぎて使えませんでした。
友人に譲ったところ「ちょうどほしかったー」と大喜びでした。
結果オーライ

対象商品 : 65979585
2022-07-19
用途: 大型バイクの整備時
卸売・小売業

メインスタンドが付いていない大型バイクに社外品のメインスタンドを取り付けて使用していますが、強度的に万全とは言えない構造なので、万が一の時に為、保管や整備の時にメインスタンドが外れないように使用しています。大きさや重さ的に大型バイクにも正にピッタリ!と云った感じで、強度的にも大丈夫そうですし、取っ手も付いて使い易く、たいへん気に入ってます!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする