オーム電機
広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65979673
品番
LDR4D-W-E17 A9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥898
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミニレフ電球の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8
広角タイプ、密閉器具にも対応
口金
E17
電球の種類
LED
電球形状
ミニレフランプタイプ50形
定格消費電力(W)
4.3
光色
昼光色
全長(mm)
75
質量(g)
約38
定格電流(A)
0.07
全光束(Lm)
497
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数(Ra)
83
設置場所
屋内
配光角度(°)
150
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65979673
LDR4D-W-E17 A9
81994255
LDR4D-W-E17 A9
LED電球 レフランプミニ形(E17)
オーム電機
1個
¥
919
税込
¥
1,011
注文コードが変更になりました